AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003474.00001 A12B23HTBW00 VENT 120X120X38MM - 230 VA.

FANDIS SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2750 1/min

  • Altezza - 120 mm

  • Larghezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075982065

Codice prodotto

FAD003474.00001

Cod. produttore

003474.00001

Produttore

FAD

Tensione nominale:

230 V

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2750 1/min

Altezza:

120 mm

Larghezza:

120 mm

Profondità:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera