AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003377.00001 A09A23HTBF00 VENT 92X92X25MM - 230 VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003377.00001 A09A23HTBF00 VENT 92X92X25MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2500 1/min

  • Altezza - 92 mm

  • Larghezza - 92 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079952224

Codice prodotto

FAD003377.00001

Cod. produttore

003377.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2500 1/min

Altezza:

92 mm

Larghezza:

92 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO A09A23HTBF00 VENT 92X92X25MM - 230 VA.C. VENTOLA PER APPARECCHIATURE