AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD003243.00001 5920PL 05WB40 VENT D00 172X150X51MM - 24

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD003243.00001 5920PL 05WB40 VENT D00 172X150X51MM - 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 3350 1/min

  • Altezza - 172 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Profondità - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073390480

Codice prodotto

FAD003243.00001

Cod. produttore

003243.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

3350 1/min

Altezza:

172 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

51 mm

Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera