FANDIS SPA - FAD003239.00001 5915PC 23TB30 VENT A00 172X150X38MM - 23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 2700 1/min
Altezza - 172 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071526256
Codice prodotto
FAD003239.00001
Cod. produttore
003239.00001
Produttore
FAD
Tensione nominale:
230 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
2700 1/min
Altezza:
172 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore Faston