AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002934.00001 4RRE25 225X63R-B28A0 VENT RADIALE 230 VA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002934.00001 4RRE25 225X63R-B28A0 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1385 1/min

  • Altezza - 225 mm

  • Larghezza - 225 mm

  • Profondità - 99 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390181

Codice prodotto

FAD002934.00001

Cod. produttore

002934.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1385 1/min

Altezza:

225 mm

Larghezza:

225 mm

Profondità:

99 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 4RRE25 225X63R-B28A0 VENT RADIALE 230 VA VENTILATORE PER ARMADI