AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002678.00001 3110KL 05WB70D VENT D00 80X80X25MM - 24

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002678.00001 3110KL 05WB70D VENT D00 80X80X25MM - 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di rotazione - 4000 1/min

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078815872

Codice prodotto

FAD002678.00001

Cod. produttore

002678.00001

Produttore

FAD

Velocità di rotazione:

4000 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

3110KL 05WB70D VENT D00 80x80x25mm - 24 Vd.