AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002493.00001 2TRE15 140X59R-K0910 VENT RADIALE 230 VA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002493.00001 2TRE15 140X59R-K0910 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 1470 1/min

  • Altezza - 72 mm

  • Larghezza - 140 mm

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075390051

Codice prodotto

FAD002493.00001

Cod. produttore

002493.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

1470 1/min

Altezza:

72 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

140 mm

2TRE15 140X59R-K0910 VENT RADIALE 230 Va.c.