AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002470.00001 2RRE25 225X40R-H0616 VENT RADIALE 230 VA

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002470.00001 2RRE25 225X40R-H0616 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2665 1/min

  • Altezza - 227 mm

  • Larghezza - 227 mm

  • Profondità - 79 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071662725

Codice prodotto

FAD002470.00001

Cod. produttore

002470.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2665 1/min

Altezza:

227 mm

Larghezza:

227 mm

Profondità:

79 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

2RRE25 225X40R-H0616 VENT RADIALE 230 Va.c.