AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD002450.00001 2RECA3-G10A4 MOTORE 230 VA.C.

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD002450.00001 2RECA3-G10A4 MOTORE 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2700 1/min

  • Altezza - 105 mm

  • Larghezza - 72.3 mm

  • Profondità - 72.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079620208

Codice prodotto

FAD002450.00001

Cod. produttore

002450.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2700 1/min

Altezza:

105 mm

Larghezza:

72.3 mm

Profondità:

72.3 mm