AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITTH-PORTA TELECAMERA IN OCCHIELLO PORTA

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITTH-PORTA TELECAMERA IN OCCHIELLO PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Modulo ad incasso

  • Utilizzo - All'interno

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Colore

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323847377

Codice prodotto

FITTH-PORTA

Cod. produttore

TH-PORTA

Produttore

FIT

Metodo di montaggio:

Modulo ad incasso

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Nero

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Diametro:

30 mm

Profondità:

50 mm

Protocollo:

Analogico

La mictocamera è una telecamera da intermo mascherata in un finto spioncino per porta.