AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITPL2515 PALO 25/ 1,50 MT / 0,8 MM - PL2515

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITPL2515 PALO 25/ 1,50 MT / 0,8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Diametro - 25 mm

  • Spessore della parete - 0.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055323846585

Codice prodotto

FITPL2515

Cod. produttore

PL2515

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

1.5 m

Diametro:

25 mm

Spessore della parete:

0.8 mm

Palo Ø25 1 pezzo da 1,50mt, spessore 0,8mm