FAIT SRL - FITD412-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 4 VIE - 12 DB - D412-4K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 40...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Max. perdita di derivazione - 12 dB
Confezione
12 PZ
EAN
8055323843331
Codice prodotto
FITD412-4K
Cod. produttore
D412-4K
Produttore
FIT
Frequenza:
40...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Max. perdita di derivazione:
12 dB
Derivatore di linea 4K con Connettori a Pressione CaP a corredo, in zinco/nichel cromo, banda passante 40 ÷ 2400 MHz, bassa attenuazione alle uscite, perdita differenziata alle derivate, elevata direttività


