AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITD214-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 2 VIE - 14 DB - D214-4K

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITD214-4K DERIVATORE 4K SAT-TERR. 2 VIE - 14 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 40...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 2

  • Max. perdita di derivazione - 14 dB

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8055323843171

Codice prodotto

FITD214-4K

Cod. produttore

D214-4K

Produttore

FIT

Frequenza:

40...2400 MHz

Numero di derivazioni:

2

Max. perdita di derivazione:

14 dB

Derivatore di linea 4K con Connettori a Pressione CaP a corredo, in zinco/nichel cromo, banda passante 40 ÷ 2400 MHz, bassa attenuazione alle uscite, perdita differenziata alle derivate, elevata direttività