AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT7000016 PL4515-PALO 45 / 1,50 MT / 1,4 MM - 7000016

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT7000016 PL4515-PALO 45 / 1,50 MT / 1,4 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Diametro - 45 mm

  • Spessore della parete - 1.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323846592

Codice prodotto

FIT7000016

Cod. produttore

7000016

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

1.5 m

Diametro:

45 mm

Spessore della parete:

1.4 mm

Palo Ø 45 1 pezzo da 1,50mt, spessore 1,4mm