AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT7000013 PL2504-PALO 25-40 / 4X2 MT / 0,8 MM

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT7000013 PL2504-PALO 25-40 / 4X2 MT / 0,8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 8 m

  • Diametro - 40 mm

  • Spessore della parete - 0.8 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8055323846554

Codice prodotto

FIT7000013

Cod. produttore

7000013

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

8 m

Diametro:

40 mm

Spessore della parete:

0.8 mm

Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷40 4 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm