FAIT SRL - FIT7000011 PL2502-PALO 25-30 / 2X2 MT / 0,8 MM - 7000011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Lunghezza - 4 m
Diametro - 30 mm
Spessore della parete - 0.8 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8055323846530
Codice prodotto
FIT7000011
Cod. produttore
7000011
Produttore
FIT
Modello:
Palo telescopico
Lunghezza:
4 m
Diametro:
30 mm
Spessore della parete:
0.8 mm
Pali commerciali telescopici zincati a caldo.Palo Ø 25÷30 2 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm


