AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT7000009 D60-PALO INNESTO H 3 MT 60 MM - 7000009

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT7000009 D60-PALO INNESTO H 3 MT 60 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 60 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323843478

Codice prodotto

FIT7000009

Cod. produttore

7000009

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

3 m

Diametro:

60 mm

Spessore della parete:

3 mm

Pali professionali ad innesto zincati a caldo