AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT7000008 D50-PALO INNESTO H 3 MT 50 MM - 7000008

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT7000008 D50-PALO INNESTO H 3 MT 50 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323843416

Codice prodotto

FIT7000008

Cod. produttore

7000008

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

3 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

2 mm

Pali professionali ad innesto zincati a caldo