AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT7000006 D35-PALO INNESTO H 3 MT 35 MM - 7000006

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT7000006 D35-PALO INNESTO H 3 MT 35 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo ad innesto

  • Lunghezza - 3 m

  • Diametro - 35 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323843287

Codice prodotto

FIT7000006

Cod. produttore

7000006

Produttore

FIT

Modello:

Palo ad innesto

Lunghezza:

3 m

Diametro:

35 mm

Spessore della parete:

2 mm

Palo professionale ad innesto zincato a caldo