AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT6000010 Z1618B500-CAVO COAX 6,7MM, BOBINA 500M - 6000010

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT6000010 Z1618B500-CAVO COAX 6,7MM, BOBINA 500M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Tipo di schermo - Foglio + Treccia

  • Dielettrico - Polietilene espanso (PEE)

Confezione

  • 500 M

EAN

8055323848978

Codice prodotto

FIT6000010

Cod. produttore

6000010

Produttore

FIT

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Materiale del conduttore:

Rame

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Cavi TV terrestre e satellite