AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT6000003 U1820B500-CAVO COAX 6,7 MM, BOBINA 500

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT6000003 U1820B500-CAVO COAX 6,7 MM, BOBINA 500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 5 mm

  • Diametro del conduttore - 1.13 mm

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Numero strati di schermatura - 2

Confezione

  • 500 M

Serie di prodotti

EAN

8055323847940

Codice prodotto

FIT6000003

Cod. produttore

6000003

Produttore

FIT

Diametro allo schermo:

5 mm

Diametro del conduttore:

1.13 mm

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

75 Ohm

Numero strati di schermatura:

2

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Alluminio

Superficie conduttore interno:

Nudo

Dielettrico:

Polietilene espanso (PEE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.7 mm

Cavo coassiale in bobina 500mt Ø 6,7mm, bianco.Impedenza 75 ± 2 Ohm - Velocità di propagazione 82 ± 2 % - Capacità 55 ± 2 pF/m. Efficienza di schermatura (dB): >90. Perdita di riflessione (dB): >28. Conduttore (mm): CU 1,13. Dielettrico (mm): PEE 5,0. Schermatura (%): AL 2 CU 100-82. Guaina (mm): PVC 6,7. Antimigrante: PET.