AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT5400004 KIT2-TV-KIT MEDIO CONNETTORI TV - 5400004

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT5400004 KIT2-TV-KIT MEDIO CONNETTORI TV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - BNC

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Connettore angolare - no

  • Montaggio isolato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323845090

Codice prodotto

FIT5400004

Cod. produttore

5400004

Produttore

FIT

Tipo di connettore:

BNC

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Connettore angolare:

no

Montaggio isolato:

120 CaP colorati - 20 BNC m - 10 GIUNTACAVO - 10 RCA m Utensili: 1 spelacavo - 1 pinza in plastica - 1 inseritore