AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT5220001 FCT-CONNETTORE F PER CAVI 6,5-7,5 MM - 5220001

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT5220001 FCT-CONNETTORE F PER CAVI 6,5-7,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Connettore angolare - no

  • Montaggio isolato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323844178

Codice prodotto

FIT5220001

Cod. produttore

5220001

Produttore

FIT

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Connettore angolare:

no

Montaggio isolato:

Connettore metallico F maschio a vite per cavi 6,7 - 7,2 mm