AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT5210001 CAP-CONNETTORE A PRESSIONE NERO - 5210001

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT5210001 CAP-CONNETTORE A PRESSIONE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8055323841573

Codice prodotto

FIT5210001

Cod. produttore

5210001

Produttore

FIT

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Connettore angolare:

no

Il CaP, Connettore a Pressione, è un connettore coassiale plastico coperto da brevetto internazionale. Nasce con l’obiettivo di introdurre una nuova filosofia di connessione coassiale: rapida, economica, funzionale, in contrapposizione ai tradizionali connettori metallici F. Il CaP ha caratteristiche tecniche ottimali; inoltre è pratico e facile da usare: basta solo inserire il CaP sul cavo, intestare in modo opportuno lo stesso cavo come nell’esempio ed inserire a pressione il CaP sull’F femmina. Il suoutilizzo è facilitato da appositi utensili.colore Nero