AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1510014 D625-DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 25 DB - 1510014

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1510014 D625-DERIVATORE SAT-TERR. 6 VIE - 25 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Coassiale (IEC)

  • Max. perdita di derivazione - 25 dB

  • Numero di uscite - 6

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323843522

Codice prodotto

FIT1510014

Cod. produttore

1510014

Produttore

FIT

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Coassiale (IEC)

Max. perdita di derivazione:

25 dB

Numero di uscite:

6

Max perdita di inserzione:

2 dB

Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).