FAIT SRL - FIT1510004 D210-DERIVATORE SAT-TERR. 2 VIE - 10 DB - 1510004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Coassiale (IEC)
Max. perdita di derivazione - 10 dB
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Derivatori a larga banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323843140
Codice prodotto
FIT1510004
Cod. produttore
1510004
Produttore
FIT
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Coassiale (IEC)
Max. perdita di derivazione:
10 dB
Numero di uscite:
2
Max perdita di inserzione:
4.2 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).


