FAIT SRL - FIT1510003 D122-DERIVATORE SAT-TERR. 1 VIA - 22 DB - 1510003
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Coassiale (IEC)
Max. perdita di derivazione - 22 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Derivatori a larga banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323843027
Codice prodotto
FIT1510003
Cod. produttore
1510003
Produttore
FIT
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Coassiale (IEC)
Max. perdita di derivazione:
22 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2.2 dB
Derivatori a larga banda 20 connettori rapidi a pressione CaP a corredo Per impianti centralizzati terrestre e satellite (5 ÷ 2.400 MHz).


