FAIT SRL - FIT1500003 P6T-PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 6 VIE - 1500003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 16 dB
Numero di uscite - 6
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
Partitori a larga banda
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323846332
Codice prodotto
FIT1500003
Cod. produttore
1500003
Produttore
FIT
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
16 dB
Numero di uscite:
6
Max perdita di inserzione:
20 dB
Partitori a banda larga per impianti centralizzati terrestre e satellite (5÷2400 MHz). Passaggio c.c. su tutte le linee con diodi. Connettori CaP a corredo.


