AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1500001 P3T-PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 3 VIE - 1500001

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1500001 P3T-PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 3 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 11 dB

  • Numero di uscite - 3

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323846202

Codice prodotto

FIT1500001

Cod. produttore

1500001

Produttore

FIT

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

11 dB

Numero di uscite:

3

Max perdita di inserzione:

20 dB

Partitori a banda larga per impianti centralizzati terrestre e satellite (5÷2400 MHz). Passaggio c.c. su tutte le linee con diodi. Connettori CaP a corredo.