AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1500000 P2T-PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 2 VIE - 1500000

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1500000 P2T-PARTITORE SATELLITE/TERRESTRE 2 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 6.2 dB

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323846158

Codice prodotto

FIT1500000

Cod. produttore

1500000

Produttore

FIT

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

6.2 dB

Numero di uscite:

2

Max perdita di inserzione:

20 dB

Partitori a banda larga per impianti centralizzati terrestre e satellite (5÷2400 MHz). Passaggio c.c. su tutte le linee con diodi. Connettori CaP a corredo.