AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1300000 CVU-CONVERTITORE UNIVERSALE

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1300000 CVU-CONVERTITORE UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Numero di uscite - 1

  • Ingresso / Attacco - Altri

  • Con custodia di protezione -

  • Con ingresso segnale terrestre - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

LNB Convertitori per Parabole

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8055323842723

Codice prodotto

FIT1300000

Cod. produttore

1300000

Produttore

FIT

Modello:

Singolo

Numero di uscite:

1

Ingresso / Attacco:

Altri

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

I convertitori per le antenne paraboliche sono disponibili nei seguenti tipi: Caratteristiche comuni: Frequenza ingresso 10,7 ÷ 12,750 GHz, Frequenza uscita 950 ÷ 2.150 MHz, Frequenze O.L. L 9.750 MHz - H 10.600 MHz Crosspolarizzazione >25dB, Segnali di controllo V/H 14/18 Vcc - L/H 0/22 KHz - Universale a una, due, quattro e otto uscite indipendenti - Monoblocco dual-feed a 6° con switch DiSEqC interno- A quatro sottobande fisse HV/HV - Unicable SCR