AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1200002 P100-PARABOLA 100 CM CONF.CARTONE SING - 1200002

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1200002 P100-PARABOLA 100 CM CONF.CARTONE SING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno

  • Tipo di costruzione - Simmetrica

  • Diametro / Lunghezza del lato - 100 cm

  • Materiale dello specchio parabolico - Plastica

  • Con supporto per palo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323846066

Codice prodotto

FIT1200002

Cod. produttore

1200002

Produttore

FIT

Tipo di illuminatore / LNB:

Nessuno

Tipo di costruzione:

Simmetrica

Diametro / Lunghezza del lato:

100 cm

Materiale dello specchio parabolico:

Plastica

Con supporto per palo:

Adatta per sistema multifeed:

no

Materiale del supporto:

Alluminio

Figura di rumore:

29 dB

Guadagno di conversione:

40.6 dB

Antenne di tipo offset, realizzate con procedimento di stampaggio ad alta precisione per garantire una qualità costante nel tempo. Il disco riflettore trattato con zinco, ricoperto da uno strato di polimero e verniciato a polveri, subisce un trattamento di fosfocromatazione che ne conserva le caratteristiche nel tempo. Tutti i particolari in materiale plastico sono in nylon rinforzato con fibra di vetro e resistenti ai raggi ultravioletti, le loro caratteristiche sono garantite da - 60 a + 130 °C.