FAIT SRL - FIT1200000 P100A-PARAB.ALLUM. 105CM CONF.CARTONE S - 1200000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di illuminatore / LNB - Nessuno
Tipo di costruzione - Simmetrica
Diametro / Lunghezza del lato - 100 cm
Materiale dello specchio parabolico - Plastica
Con supporto per palo - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Antenne paraboliche
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8055323846073
Codice prodotto
FIT1200000
Cod. produttore
1200000
Produttore
FIT
Tipo di illuminatore / LNB:
Nessuno
Tipo di costruzione:
Simmetrica
Diametro / Lunghezza del lato:
100 cm
Materiale dello specchio parabolico:
Plastica
Con supporto per palo:
sì
Adatta per sistema multifeed:
no
Materiale del supporto:
Alluminio
Figura di rumore:
27 dB
Guadagno di conversione:
41.5 dB


