AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1100001 A2160-ANTENNA DIRETTIVA BANDA UHF 700 MH - 1100001

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1100001 A2160-ANTENNA DIRETTIVA BANDA UHF 700 MH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Antenna TV

  • Gamma di ricezione - UHF

  • Guadagno massimo - 12 dB

  • Numero delle bande di frequenza - 2

  • Banda / Canali ricevibili - 4...5

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8055323840040

Codice prodotto

FIT1100001

Cod. produttore

1100001

Produttore

FIT

Modello:

Antenna TV

Gamma di ricezione:

UHF

Guadagno massimo:

12 dB

Numero delle bande di frequenza:

2

Banda / Canali ricevibili:

4...5

Antenna UHF 4a e 5a banda con connettore F, riflettori a griglia. Guadagno 12 dB - Rapporto avanti-indietro >20 dB - Ch 21÷60. Connettore: F femmina. N. elementi: 15.