AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1010000 1A345/N-AMPLIFICATORE PALO 1 INGR. 18DB - 1010000

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1010000 1A345/N-AMPLIFICATORE PALO 1 INGR. 18DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 1

  • Modello - Amplificatore multibanda

  • Alimentatore - Nessuno

  • Alimentazione a distanza -

  • Guadagno Banda I - 18 dB

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323840002

Codice prodotto

FIT1010000

Cod. produttore

1010000

Produttore

FIT

Numero di ingressi:

1

Modello:

Amplificatore multibanda

Alimentatore:

Nessuno

Alimentazione a distanza:

Guadagno Banda I:

18 dB

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

1 ingresso per le bande 3ª / 4ª / 5ª. Guadagno 18 dB. Livello max 98 dBµV. 3 Regolazioni separate per le bande 3ª, 4ª e 5ª