AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FIT1000002 C635-AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 40DB/120DB - 1000002

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT1000002 C635-AMPLIFICATORE 4 INGRESSI 40DB/120DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 4

  • Guadagno Banda III - -20 dB

  • Guadagno Banda IV / V - -20 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323841498

Codice prodotto

FIT1000002

Cod. produttore

1000002

Produttore

FIT

Numero di ingressi:

4

Guadagno Banda III:

-20 dB

Guadagno Banda IV / V:

-20 dB

•4 ingressi per le bande 3ª+S11-20 / 4ª / 5ª / UHF •Filtro LTE selezionabile: 790 / 862 MHZ •Livello max indistorto 120 dBμV •Guadagno 40 dB - Tilt 6 dB •1 regolazione guadagno -20 ÷ 0 dB per ciascun ingresso •Alimentazione 220 Vca / 11 W •Dimensioni:170x110x43