FACAL SRL - FAFS/4 TRABATTELLO SPAZIO COMPOSIZ. S/4 - S/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 6.2 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8028406090250
Codice prodotto
FAFS/4
Cod. produttore
S/4
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
6.2 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Acciaio
SPAZIO è trabattello d’accaio a resistenza in tubo tondo Ø 45 mm zincato. Testate di base con livellatori a vite garntiscono massima stabilità alla struttura. Ruote gommate tutte con freno. Piani di lavoro in alluminio.