FACAL SRL - FAFPIEGO PIEGO-TRABATTELLO IN ALLUM. PIEGHEVOLE - PIEGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 0.87 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Alluminio
Altezza massima totale - 1.985 m
Con protezione contro il ribaltamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8028406035015
Codice prodotto
FAFPIEGO
Cod. produttore
PIEGO
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
0.87 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
1.985 m
Con protezione contro il ribaltamento:
no
PIEGO è trabattello professionale d’alluminio con inedite articolazioni speciali in nylon. Apertura e richiusura rapida a pacchetto e contenuta messa a riposo in unico corpo.Grande borsone in tessuto trattato per contenere diagonali e traverse a riposo.


