AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFP1-7 SCALA PROFESSIONALE/1 ALLUM.A 7 GRAD. - P1-7

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFP1-7 SCALA PROFESSIONALE/1 ALLUM.A 7 GRAD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala snodabile

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 7

  • Numero di elementi - 2

  • Carico ammissibile - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406002161

Codice prodotto

FAFP1-7

Cod. produttore

P1-7

Produttore

FAF

Modello:

Scala snodabile

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

7

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Con ruote:

no

PROFESSIONALE 1è scala in alluminio a doppia salita a pioli quadri 30x30 mm fissati al montante con doppio passaggio idraulico. Leggera, solida, pratica e molto semplice da usare.Punto di forza la solida cerniera in alluminio fuso con interposta frizionee pronta ad accogliere l’eventuale sella di seduta sempre in alluminio (accessorio a richiesta).