FACAL SRL - FAFMITO TRABATTELLO MITO STANDARD C/STABILIZZ. - MITO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 2.49 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Acciaio
Altezza massima totale - 3.9 m
Confezione
1 PZ
EAN
8028406090021
Codice prodotto
FAFMITO
Cod. produttore
MITO
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
2.49 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Acciaio
Altezza massima totale:
3.9 m
MITO è trabattello d’acciaio zincato in tubo Ø 35x1,5 mm conforme a D.Lgs. 81/2008. Dimensioni contenute e semplicità d’uso per interni industriali, negozi o vani scale con l’accessorio zoppo. Le saette diagonali sono unico corpo con le traverse orizzontali.


