AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFMA-400 SCALA PROFESSIONAL/1 MASTER 15 GRAD. - MA-400

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFMA-400 SCALA PROFESSIONAL/1 MASTER 15 GRAD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala snodabile

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 15

  • Numero di elementi - 2

  • Carico ammissibile - 100 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406004103

Codice prodotto

FAFMA-400

Cod. produttore

MA-400

Produttore

FAF

Modello:

Scala snodabile

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

15

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

100 kg

Con piattaforma:

no

Con ruote:

no

MASTER PRO è scala d’alluminio a doppia salita a pioli 30x30 mm rombo inclinati per l’appoggio piano del piede da ambo i lati. I pioli sono fissati ai montanti tramite ribordature passanti oltre a saldature supplementari che ne garantiscono eccezionale tenuta. È scala di grandi dimensioni per uso professionale intensivo indicata per alti solai, manutenzioni industriali ed allestimenti fieristici. I montanti 30x65 mm nervati garantiscono rigidità anche a quote elevate.