FACAL SRL - FAFE8/P SCALA EURODOMUS PLUS 8 GRADINI - E8/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 8
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8028406107057
Codice prodotto
FAFE8/P
Cod. produttore
E8/P
Produttore
FAF
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
8
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
1.73 mm
EURODOMUS PLUS scala domestica in alluminio con capiente vaschetta porta oggetti ad uso paracorpo. Molto leggera e maneggevole, solida e compatta grazie ai doppi rivetti di fissaggio su lato di salita. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm Gradini antisdrucciolo80 mm.