FACAL SRL - FAFE4/N SCALA EURODOMUS NORMAL 4 GRADINI - E4/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 4
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8028406002536
Codice prodotto
FAFE4/N
Cod. produttore
E4/N
Produttore
FAF
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
4
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
0.84 mm
EURODOMUS NORMAL scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucciolo profondi 80 mm.