AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFD200-3 D200-3 EURO SCALA DAMA TRE RAMPE M. 2.00

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFD200-3 D200-3 EURO SCALA DAMA TRE RAMPE M. 2.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala multiuso / trasformabile

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 18

  • Numero di elementi - 3

  • Carico ammissibile - 150 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406001065

Codice prodotto

FAFD200-3

Cod. produttore

D200-3

Produttore

FAF

Modello:

Scala multiuso / trasformabile

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

18

Numero di elementi:

3

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

no

Con ruote:

no

DAMA trasformabile è una scala tutta in alluminio a due oppure a tre rampe, disponibile di serie anche a quattro rampe (D.Lgs. 81/2008 ).Montanti di grandi dimensioni che ne riducono al minimo le flessioni. I gradini a rombo 30x30 mm inclinati di 68°garantiscono l’appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe. Indicata per uso professionale intensivo grazie anche ad accessori e componenti tutti in alluminio fuso ad elevato contenuto tecnico. L’estrema facilità di sfilo e di apertura a cavalletto sono condizioni che permettono l’uso di queste scale anche ad utenze private.