FACAL SRL - FAFD-2 D-2 SGABELLO DUPLA - 2 GRADINI + PIANETT - D-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - sì
Altezza - 0.57 m
A due elementi - sì
Con piattaforma - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028406102571
Codice prodotto
FAFD-2
Cod. produttore
D-2
Produttore
FAF
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
sì
Altezza:
0.57 m
A due elementi:
sì
Con piattaforma:
sì
DUPLA è uno sgabello tutto in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi 85 mm su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L’apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminio fuso che legano i pianetti d’appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante (da chiusa 15,5 cm). Il monoblocco cerniera in alluminio fuso di lega il pianetto ai montanti. Gradini Profondi 85 mm, partico gancio porta attrezzi, calzari alti 5 cm con distanziali antischiacciamento delle mani. Portata 150 EN 131. Altezza da aperta 0,57 m, lavoro utile 2,07m, altezza da chiusa 0,62 m. Portata 150 kg EN 131


