AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FACAL SRL - FAFBKPL/3 SCALA BRIKO PLUS/3 - 4/5 GRAD. - BKPL/3

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFBKPL/3 SCALA BRIKO PLUS/3 - 4/5 GRAD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scala telescopica

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 9

  • Numero di elementi - 2

  • Carico ammissibile - 100 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406103066

Codice prodotto

FAFBKPL/3

Cod. produttore

BKPL/3

Produttore

FAF

Modello:

Scala telescopica

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

9

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

100 kg

Con piattaforma:

no

Con ruote:

no

BRIKO PLUS è scala universale Europea in alluminio con cerniere d’acciaio. Gradino fissato con 6 saldature robotizzate. È scala particolarmente solida.