AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA787834 RICEVENTE PLUS1 868

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA787834 RICEVENTE PLUS1 868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195043471

Codice prodotto

FAA787834

Cod. produttore

787834

Produttore

FAA

Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata e con codifica separata ,Alimentazione 20 ÷ 30 Vdc - 24 Vac ± 10%,Numero max canali (sistemi di decodifica collegabili) 100,Grado di protezione IP44,Filtro in ingresso SAW per eliminazione interferenze