AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FAAC SPA - FAA787826 RICEVENTE PLUS1 433 - 787826

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA787826 RICEVENTE PLUS1 433

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Frequenza radio - 433 MHz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

InTERFACCIA PER RADIOCOMAnDO

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8055195012880

Codice prodotto

FAA787826

Cod. produttore

787826

Produttore

FAA

Con custodia:

Frequenza radio:

433 MHz

Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata e con codifica separata ,Alimentazione 20 ÷ 30 Vdc - 24 Vac ± 10% Numero max canali (sistemi di decodifica collegabili) 100,Grado di protezione IP44,Filtro in ingresso SAW per eliminazione interferenze