AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAAC SPA - FAA736427 COSTA EM 60 MT. 2,00 - 736427

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA736427 COSTA EM 60 MT. 2,00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195011951

Codice prodotto

FAA736427

Cod. produttore

736427

Produttore

FAA

Profilo in gomma con altezza 60 mm,Microinterruttore per controllo tensione del cavetto,Microinterruttore per rilevamento ostacoli,Regolazione della sensibilità,Morsettiera di collegamento,Grado di protezione IP 55,Temperatura ambiente di funzionamento -20°C ÷ +55°C