FAAC SPA - FAA410024 FAACLED 24V - 410024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
8055195008524
Codice prodotto
FAA410024
Cod. produttore
410024
Produttore
FAA
Tensione nominale in corrente continua:
24...24 V
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Lampada:
LED
Lampeggiatore LED 24V


